Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DIN 7981, teräs, sinkitty, matalakupuk. H, C-malli
LEVYRUUVI 7981C PH ZN 4,2X13

Tuotenro 011542 13

EAN 4024835156332

-
Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 011542 13

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.

  • Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.

  • C-malli = kierre ja terävä kärki

  • F-malli: kierre ja tylppä kärki

  • R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

4,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

13 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8,2 mm

Kannan korkeus (k1)

3,05 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

DIN

7981

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Standardit

DIN 7981

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot