Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7981, teräs, sinkitty, matalakupuk. H, C-malli
LEVYRUUVI 7981C PH ZN 4,8X25
Tuotenro 011548 25
EAN 4024835997270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
- C-malli = kierre ja terävä kärki
- F-malli: kierre ja tylppä kärki
- R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | C |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,55 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
DIN | 7981 |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
Standardit | DIN 7981 |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Kärjen muoto | C |