Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, suoraura DIN 7971, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

DIN 7971, ruostumaton teräs A2, C-malli
LEVYRUUVI DIN DIN7971-C-A2-3,9X16

Tuotenro 012013916

EAN 4048539994144

-
Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, suoraura DIN 7971, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Tuotenro 012013916

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl
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
Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

3,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,5 mm

Kannan korkeus (k1)

2,25 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

Suoraura (SZ/SL)

Uran/raon leveys

1 mm

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta

DIN

7971

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Kärjen muoto

C

Kierteen koko Teräs, St 2,2 Teräs, St 2,9 Teräs, St 3,5 Teräs, St 3,9 Teräs, St 4,2 Teräs, St 4,8 Teräs, St 5,5 Teräs, St 6,3 Teräs, St 8 Teräs, St 9,5
Levyn vähimmäispaksuus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Esiporauksen halkaisija (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot