Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, lieriökanta, PH-ristiura ISO 7049, haponkestävä teräs A2-70, pinnoittamaton

ISO 7049, ruost. teräs, A2 20H matalak. H, malli C
LEVYRUUVI ISO 7049-C PH A2 4,2X9,5

Tuotenro 505124295

EAN 4046777488012

-
Levyruuvi, lieriökanta, PH-ristiura ISO 7049, haponkestävä teräs A2-70, pinnoittamaton

Tuotenro 505124295

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Malli C

  • Ristiura malli H
Huomautus

Korvaa DIN 7981 -standardin

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

C

Nimellishalkaisija (d1)

4,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

9,5 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8 mm

Kannan korkeus (k1)

3,1 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Standardit

ISO 7049

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kärjen muoto

C

Kierteen koko St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Levyn vähimmäispaksuus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Esiporauksen halkaisija (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot