ASSY® yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu
ASSY 3.0, sink. teräs, keltap., OK uppokanta AW
YLEISRUUVI ASSY3 UPPOK 8X80/50
ASSY 3.0
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkitty teräs, keltapassivoitu, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut/upotusnystyrät, AW-vääntiö
Yhdistää puuosat ilman halkeilua
Pinnat/alusrakenteet:
Massiivipuu (havupuu, saarni, pyökki, tammi), laminoidut palkit, ristiinliimattu massiivipuu (CLT), viilupuu (havupuu tai BauBuche), OSB ja lastulevy.
Uppoaa mihin tahansa pintaan jyrsintaskujen/upotusnystyröiden ansiosta!
- Soveltuu puulle ja kiinnikkeille
- Ei vahingoita pinnoitettua puumateriaalia juuri ollenkaan
- Pinnalle muodostuu vähemmän lastuja
Varren vastakierteinen jyrsinosa - pienempi kiinni ruuvaamiseen tarvittava voima
- Pieni kiinni ruuvaamiseen ja kannan upottamiseen tarvittava voima etenkin pitkiä ruuveja käytettäessä
- Suojaa ruuvaustyökaluja
- Alkaen halkaisijasta 5 mm, P = 70 mm
Asymmetrinen kierre - nopea asennus
- Pieni kiinniruuvausvoima
- Suuri ulosvetovoima
- Tavallista yleisruuvia nopeampi asentaa
- Tiuhakierre ns. kaksoiskierre: 3,0-4,5 mm
- Harvakierre: 5,0-12,0 mm
AW-vääntiö - enemmän voimaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Erittäin hyvä istuvuus
- Nopea asettaminen
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
- Ruuvauskärki pysyy hyvin paikallaan
- Ei liikahtelua
- Ruuvin pinnoite ei vaurioidu
- Vain 5 ruuvauskärkikokoa 3,0-12,0 mm:n halkaisijoille
Rengas-/vastakierre vähentää puun halkeilua ja pintavaurioiden syntymistä
- Hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa
- Pienempi tarvittava kiinniruuvausvoima
- Pintavaurioita (palojen irtoamista) ei juurikaan synny rengaskierteen lävistysominaisuuden ansiosta
- Rengaskierre: 3,0-4,5 mm
- Vastakierre: 5,0-12,0 mm
Ruuvit eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä tiloihin, jotka altistuvat lyhytaikaiselle tai jatkuvalle suurelle kosteudelle! Näissä tapauksissa on käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ASSY® 3.0 A2 -ruuveja.
Metallikappaletta puuhun liitettäessä, tee tarkka senkattu upotusreikä metallikiinnikkeeseen.
ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Näitä ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaiset ruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.
ETA-11/0190
Tiedot(X)
Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.
Nimellishalkaisija (d) | 8 mm |
Pituus (l) | 80 mm |
Kierteen pituus (lg) | 50 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan yksityiskohdat | Jyrsintaskut/upotusnystyrät |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 15 mm |
Kannan korkeus (k) | 4,6 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW40 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Jyrsin | Kyllä |
Kierteen muoto | Harvakierre |
Ytimen halkaisija | 5,3 mm |
Kärjen muoto | Kärjessä vastakierre |
Kärjen/vääntiön kulma | 34 astetta |
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Keltapassivoitu |
Väri | Keltainen |
Ruuvauskulma vähint./enint. | 0-90 astetta |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Ristivaneri (BSP) |
Käyttöalue | Katon eristäminen |
Liittyvä tuote | Kärjen lukitsin |
Ruuvi vaatii hyväksynnän | Kyllä |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |