Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nylonlamellihiomalaikka Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa

Lamellilaikka, huopapalat
LAMELLIPYÖRÖ 125MM KARKEA

Tuotenro 0585312510
EAN 4048539282265

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen
  • Ei sisällä rautaa, klooria eikä rikkiä (≤ 0,1 %)

  • Vahvistettu nylonhiomahuopa ja neulalla rei'itetty kangastausta

  • Kestävä lasikuiturunko

  • Pitkäikäinen lamellien viuhkamaisen asettelun ansiosta

  • Kompakti rakenne vaativaan hiontaan

  • Ei muuta muotoaan hiottaessa

  • Ei tukkeudu

  • Viileä hionta (matala työskentelylämpötila)

  • Erillistä tukilaikkaa ei tarvita
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Käytetään pintojen ja reunojen hiomiseen, puhdistamiseen ja tasoittamiseen, purseenpoistoon ja hitsaussaumojen työstämiseen.

  • Seostamattoman ja runsasseosteisen teräksen, alumiinin ja ei-rautametallien puhdistamiseen ja kiillottamiseen.

  • Oksidikalvojen ja hitsauksesta aiheutuvien päästövärien poistamiseen sekä ruostumattomien teräslevyjen plasmaleikkaamisen jälkeiseen työstämiseen.

  • Pintavaurioiden poistamiseen (pienet naarmut).

  • Maalattavan pinnan esikäsittelyyn, maalin ja ruosteen poistoon.

Halkaisija (Ø)

125 mm

Reikä

22,23 mm

Väri

Ruskea

Malli

Coarse, karkea

Karkeus, raekoko

100

Pyörimisnopeus enint.

12200 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot