Keskiöpora, HSS, TiN
Keskiöporanterä, HSS, TiN
KESKIÖPORA D333 4.0X10.0 MM HSS TIN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 333 |
Muoto/malli | A |
Pinnoite | TiN |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 60 astetta |
Halkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (l1) | 63 mm |
Varren halkaisija (d2) | 10 mm |
Varren halkaisijan toleranssi | h9 |