Jarruletku DIN 74310
Jarruletku
JARRULETKU 12,5X22,5 SAE J1402
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Materiaali: Synteettinen kumi ja tekstiilisisus
Sisäkumi: Musta synteettinen
Vahvike: Synteettinen tekstiilikudos
Ulkokumi: Musta, sileä, synteettinen, säänkestävä
Käyttölämpötila: -40...+100°C
Merkintä: IVG AIR BRAKE SAE J 1402-koko-valmistusaika-valmistusnumero
Huomautukset: JAR 013 on DIN 74310 normin mukainen letku
Tiedot(X)
Ulkohalkaisija x seinämän paksuus | 22,5 x 5 mm |
Sisähalkaisija | 12,5 mm |
Käyttöpaine | 20 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 60 bar |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 100 °C |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Väri | Musta |
Pituus | 50 m |