Levyruuvi, linssikanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7983, A4 haponkestävä teräs, pinnoittamaton.
DIN 7983, pinnoitt., A4 haponk. trs H, malli C
URAR LINSSIK DIN7983-C A4 PH 4,8X60
Tuotenro 012734860
EAN 4045727416037
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 7983 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
| Kierteen koko | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Levyn vähimmäispaksuus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Levyn enimmäispaksuus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Esiporauksen halkaisija (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |