Levyruuvi, linssikanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7983, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton.
DIN 7983, pinnoittamaton, A2 rst, malli C.
LEVYRUUVI DIN7983-C H2 A2 3,5X9,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 7983 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,5 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,1 mm |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |