Levyruuvi, linssikanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7983, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)
DIN 7983, sink. teräs, mustapas., Z malli C, kärki
LEVYRUUVI DIN 7983C MP PZ 4,2X16
Tuotenro 0117234216
EAN 4058794520224
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975
Huomautus
- C-malli = kierre ja terävä kärki
- F-malli: kierre ja tylppä kärki
- R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tuotetiedot
Tiedot(X)
![]() | |
ROHS-yhteensopiva | Ei |