Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, linssikanta

ISO 7051, teräs, sinkki-nikkeli, musta PH malli C
LEVYRUUVI DIN 7983C PH ZNBHL 4,2X32

Tuotenro 425664232
EAN 4056807858449

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 7051, teräs, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Standardit

ISO 7051

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

Muoto/malli

C

Pään/kannan tyyppi

Senkkaava linssikanta

Kannan/vääntiön malli

PH

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Nimellishalkaisija (d1)

4.2 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8.1 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

32 mm

Kannan korkeus (k1)

2.5 mm

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kierteen koko St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Levyn vähimmäispaksuus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Esiporauksen halkaisija (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot