Levyruuvi, linssikanta, malli C, PH-ristiura
DIN 7983, trs, sinkki-nikkeli, musta, PH, malli C,
LEVYRUUVI DIN 7983C PH ZNBHL 3,9X22
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
C-malli = kierre ja terävä kärki
F-malli: kierre ja tylppä kärki
R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tiedot(X)
Standardit | DIN 7983 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
Muoto/malli | C |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Nimellishalkaisija (d1) | 3.9 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7.5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 22 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2.3 mm |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Kierteen koko | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
Levyn vähimmäispaksuus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Levyn enimmäispaksuus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
Esiporauksen halkaisija (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |