Levyruuvi, linssikanta, muut
Levyruuvi, linssikanta, muut
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | ISO 14587 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4; 1.4401 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta, jyrsinurat |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX20 |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8,4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,6 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |