Levyruuvi, matala kupukanta, malli C, laippa
WN 113 trs Delta Seal musta AW m.kupuk. laippa C
LEVYR. LAIPPAK. AW20 ZFBHL 4,8X19
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojaava pintakerros
Ei haitallisia raskasmetalleja (kuten kadmium tai kromi VI)
Tiedot(X)
Soveltuu pehmeiden materiaalien (esim. muovi) kiinnittämiseen ajoneuvon sisätiloihin, esim. kojelautaan, sisäverhouksiin, ajoneuvon istuimiin jne.
Standardit | WN 113 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pintapinnoite, musta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | C |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta laipalla (kaulus) |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,9 mm |
Kannan/vääntiön malli | AW |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW25 |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |