Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levyruuvi, matalakupukanta, laippa, PH

Levyruuvi, st, Delta Seal, musta, matalakupuk, H
LEVYRUUVI MATALAK PH DELTA MUSTA 4,8X13

Tuotenro 013404813

EAN 4011231192958

-
Levyruuvi, matalakupukanta, laippa, PH

Tuotenro 013404813

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräs, musta Delta Seal, PH-ura
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu kaikkien pehmeiden materiaalien (esim. muovi) kiinnittämiseen ruuveilla ajoneuvon sisätiloihin, esim. kojelautaan, sisäverhouksiin jne.

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pintapinnoite, musta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala kupukanta laipalla (kaulus)

Nimellishalkaisija (d1)

4,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

13 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

12 mm

Kannan korkeus (k1)

3,25 mm

Kannan/vääntiön malli

PH

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Levyn/laikan paksuus (t)

1,2 mm

Suoritustasoilmoitus (EU-CPR)

Ei

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot