Levyruuvi, matalakupukanta, laippa, PH
Levyruuvi, st, Delta Seal, musta, matalakupuk, H
LEVYRUUVI MATALAK PH DELTA MUSTA 4,8X19
Tuotenro 013404819
EAN 4011231193023
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu kaikkien pehmeiden materiaalien (esim. muovi) kiinnittämiseen ruuveilla ajoneuvon sisätiloihin, esim. kojelautaan, sisäverhouksiin jne.
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pintapinnoite, musta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupukanta laipalla (kaulus) |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 12 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,25 mm |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Levyn/laikan paksuus (t) | 1,2 mm |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |