Levyruuvi-/peltiruuvisarja, PH, lieriökanta, DIN 7981, mustapassivoitu
DIN 7981, s. t., musta, mat.kupu H 1775 kpl salkku
PELTIRUUVISARJA, LIERIÖK PH 1775KPL ORSY
Tuotenro 5964013400
EAN 4046777622485
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sisältö: 1775-kappaletta
- 100 kutakin levyruuvia 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 kutakin levyruuvia 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19¬mm
- 100 kutakin levyruuvia 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 kutakin levyruuvia 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 kutakin levyruuvia 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 levyruuvia 5,5 x 16 mm
- 75 levyruuvia 5,5 x 25 mm
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 1775 KPL |
Standardit | DIN 7981 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustapassivoitu |
ROHS-yhteensopiva | Ei |
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 2,9X13
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 2,9X9,5
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,5X13
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,5X16
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,5X19
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,5X9,5
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,9X13
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,9X16
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 3,9X19
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,2X13
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,2X16
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,2X19
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,2X25
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,2X9,5
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,8X16
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 4,8X19
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 5,5X16
LEVYRUUVI DIN 7981C PH MP 5,5X25