Levyruuvi, uppokanta
ISO 7050 teräs sinkki-nikkeli, musta, uppok. PH, C
LEVYRUUVI ISO 7050C PH ZNBHL 4,2X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | C |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 8 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,60 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | C |