Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Levytaltta, lattianpuhdistustyökalu

Lattianpuhdistustyökalu
LEVYTALTTA 117X270 MM MAX

Tuotenro 0647856117

EAN 4047376912465

-
Levytaltta, lattianpuhdistustyökalu

Tuotenro 0647856117
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
Lattiapäällysteiden poistamiseen
Huomautus

Käyttö työkalupitimen kanssa, jossa on SDS-max-kara, pituus 400 mm, tuotenro 0647856004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Lattia- ja laattaliimat

  • Maali ja muut pinnoitteet

Pituus (kokonaispituus)

270 mm

Leveys

117 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Työkalupidin, SDS-max

TYÖKALUPIDIN 400 MM MAX

Levytaltalle
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot