Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akku LI 7,2 V / 2,5 Ah DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

Litium-ioniakku, 7,2 V
AKKU 7,2V/2,5AH DIGA WO-HN, AN34/60
MASTER

Tuotenro 0864904
EAN 4061975329813
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
Käyttöjännite

7.2 V

Akun/pariston kapasiteetti

2.5 Ah

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot