Lieriörullalaakeri FAG
Lieriörullalaakerit, FAG
LIERIÖRULLAL. NU206-E-TVP2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LIERIÖRULLAL. NU206-E-TVP2 |
Sisähalkaisija (d) | 30 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 62 mm |
Leveys (B) | 16 mm |
Tuotteen paino | 207 g |