Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriörullalaakeri ISB

Lieriörullalaakerit, ECONOMY
LIERIÖRULLAL. N306ECJ ISB

Tuotenro 1781018240

EAN 4053479808024

-
Lieriörullalaakeri ISB

Tuotenro 1781018240
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
Lieriörullalaakerit on suunniteltu kestämään suuria radiaalikuormituksia sekä korkeita pyörimisnopeuksia.

Lieriörullalaakerit on suunniteltu tarjoamaan korkea radiaalinen kuormituskyky ja pienempi kitka. Saatavana eri kokoonpanoissa, mukaan lukien yksiriviset mallit teräs-, messinki- tai muovipidikkeillä sekä täysrullaiset versiot ilman pidikettä. Täysrullaiset versiot tarjoavat paremman kuormituskyvyn kun taas yksirivinen rakenne, jossa rulla ohjautuu laakerirenkaan kiinteiden laippojen välissä, mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen.



  • Kantaa suuria radiaalikuormituksia

  • Matala kitka

  • Pitkä kestoikä

  • Erotettava rakenne
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

LIERIÖRULLAL. N306ECJ ISB

Sisähalkaisija (d)

30 mm

Ulkohalkaisija (D)

72 mm

Leveys (B)

19 mm

Tuotteen paino

377 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot