Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, M6, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
ISO 2338, M6, haponk. teräs A4, pinnoittamaton
LIERIÖSOKKA ISO 2338 A4 M6 5X16
Tuotenro 50944516
EAN 4061337641874
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Tylpän pään korkeus (c) | 0,8 mm |
Standardit | ISO 2338 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Karkaisematon/kovettamaton |
Toleranssiluokka | m6 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |