Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6)
ISO 2338, m6 ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton
LIERIÖSOKKA ISO 2338 M6 A1 10X24
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 24 mm |
Tylpän pään korkeus (c) | 2 mm |
Standardit | ISO 2338 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A1 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Karkaisematon/kovettamaton |
Toleranssiluokka | m6 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |