Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6)

ISO 2338, m6 ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton
LIERIÖSOKKA ISO 2338 M6 A1 3X12

Tuotenro 5094103012
EAN 4053479455013

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d1)

3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

12 mm

Tylpän pään korkeus (c)

0.5 mm

Standardit

ISO 2338

Materiaali

Ruostumaton teräs A1

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Karkaisematon/kovettamaton

Toleranssiluokka

m6

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot