Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6)
ISO 2338, m6 ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 14 mm |
Tylpän pään korkeus (c) | 0.8 mm |
Standardit | ISO 2338 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A1 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Karkaisematon/kovettamaton |
Toleranssiluokka | m6 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |