Lieriösokka, karkaistu DIN 6325, teräs, pinnoittamaton
DIN 6325, karkaistu teräs, pinnoittamaton
LIERIÖSOKKA DIN 6325 M6 6X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6325 on korvattu standardilla DIN EN ISO 8734 (muutoksia kaarevaan muotoon ja korkeuksiin, nimellispituudet muutettu osissa).
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 6 mm |
Pituus (l1) | 30 mm |
Standardit | DIN 6325 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Karkaistu/kovetettu |
Rockwell-kovuus, HRC | 60 HRC |
Toleranssiluokka | m6 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |