Lieriösokka, tasaiset päät DIN 7, pinnoittamaton teräs (9 SMnPb 28 k tai St 50 K), karkaisematon, toleranssiluokka h8
DIN 7, h8, pinnoittamaton teräs
LIERIÖSOKKA DIN 7 H7 6X16
Tuotenro 025276 16
EAN 4053479767994
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 7 poistettiin ja korvattiin DIN EN ISO 2338:llä (muutokset pituuteen ja pään korkeuteen).
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Standardit | DIN 7 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |