Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriösokka, ura keskellä ISO 8742, sinkitty teräs

ISO 8742, teräs, sinkitty
LIERIÖSOKKA ISO8742 ZN 5X24

Tuotenro 0248310524

EAN 4052703098736

-
Lieriösokka, ura keskellä ISO 8742, sinkitty teräs

Tuotenro 0248310524

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

24 mm

Viisteen pituus (a)

0,63 mm

Standardit

ISO 8742

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot