Lieriösokka, uritettu
ISO 8745, sinkitty teräs
LIERIÖSOKKA ISO8745 ZN 5X20
Tuotenro 0248610520
EAN 4045727216156
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Viisteen pituus (c1) | 0,63 mm |
Standardit | ISO 8745, DIN 1472 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |