Lieriösokka, uritettu viisteellä ISO 8740, ruostumaton teräs A1
ISO 8740, ruostumaton teräs A1, viistetty
LIERIÖSOKKA ISO8740 A1 8X18
Tuotenro 0248140818
EAN 4053479858241
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 18 mm |
Standardit | ISO 8740 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A1 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |