Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriötuurna DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

Lieriötuurna, DIN 6450, malli C
LIERIÖTUURNA 2 MM

Tuotenro 071463 25
EAN 4011231719919

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Karkaistua kromi-vanadiumterästä



Vahvistetut turvalliset lyöntipäät


Estää lyöntipään vääntymisen ja murtumisen



Läpikarkaistu varsi


Erittäin luja ja kulutusta kestävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus) (L)

150 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

30 mm

Kärjen leveys (d)

2 mm

Lyöntipinnan halkaisija (S)

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot