Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla
Lieriötuurna, ZEBRA
LIERIÖTUURNA 2MM KÄSISUOJALLA
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva
Vahva otepito, vaivaton työskentely
Tärinänvaimennus
Kahva vaimentaa iskusta aiheutuvaa tärinää ja värähtelyä
Lyöntisuojus
Ehkäisee käsivammoja
Karkaistua työkaluterästä
Pitkä käyttöikä
Kovuus kärjessä 54–58 HRC
Kovuus lyöntipäässä 38–46 HRC
Tiedot(X)
Pituus (L) | 150 mm |
Kärjen leveys (d) | 2 mm |
Lyöntipinnan halkaisija (S) | 10 mm |