Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriötuurna Muovisella 2K-kahvalla

Lieriötuurna, ZEBRA
LIERIÖTUURNA 4MM KÄSISUOJALLA
ZEBRA

Tuotenro 071463 254
EAN 4045727813386

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva


Vahva otepito, vaivaton työskentely



Tärinänvaimennus


Kahva vaimentaa iskusta aiheutuvaa tärinää ja värähtelyä



Lyöntisuojus


Ehkäisee käsivammoja



Karkaistua työkaluterästä


Pitkä käyttöikä



Kovuus kärjessä 54–58 HRC



Kovuus lyöntipäässä 38–46 HRC

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (L)

150 mm

Kärjen leveys (d)

4 mm

Lyöntipinnan halkaisija (S)

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot