Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liiketunnistin, 12–24 V

Liiketunnistin
AY-LIIKETUNNISTIN-SISÄV-12V

Tuotenro 096380 059

EAN 4062856079186

-
Liiketunnistin, 12–24 V

Tuotenro 096380 059
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
Lisävalaistuksen kytkemiseen ja ohjaukseen ajoneuvoissa (autot, pakettiautot, hälytysajoneuvot jne.)
  • Aikaviive asetettavissa välillä 7 s – 10 min

  • Elektroniikkapiiri – ei relepiiriä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

85 mm

Korkeus

62 mm

Syvyys

35 mm

Tuotteen paino

0,200 kg

Teho

360 W

Nimellisjännite

12 V

Lähtöjen määrä

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot