Liiketunnistin pistokkeella
Liiketunnistin pistokkeella
LIIKETUNNISTIN AJONEUVOON 12V/24V
Tuotenro 096381 059
EAN 4065746287234
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Syöttöjännite: 12 V / 24 V
- Elektroniikan vedenpitävä suojaus
- Tunnistusalue: 360° vaakasuunnassa ja 110° pystysuunnassa
- Enimmäisetäisyys: 7 metriä
- Kytkeytyy vain liikkeestä ja kehonlämmöstä
Liiketunnistimella on kiinteä kytkentä-/tunnistusaika.
Tiedot(X)
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 25 mm |
Syvyys | 125 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 1,5 m |
Tuotteen paino | 0,260 kg |
Teho | 120 W |
Nimellisjännite | 12 V |
Lähtöjen määrä | 2 KPL |
Materiaali | PP GF - Lasikuidulla vahvistettu polypropeeni |
Väri | Musta |