Liima-/tiivistemassa, Super RTV -silikonipatruuna
Liima/tiivistemassa, Super RTV -silikonipatruuna
SUPER-RTV-SILIKONI PLUS MUSTA 310 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen kemikaalien kestävyys
- Voidaan käyttää myös kriittisillä alueilla, joilla tiiviste joutuu kosketuksiin erilaisten nesteiden kanssa
- Kestää erinomaisesti moottori- ja vaihteistoöljyä, kylmäainetta ja jäänestoainetta
Kovettumisessa ei vapaudu happoa
- Ei syövytä eikä näin ollen vaikuta haitallisesti elektroniikkakomponentteihin eikä lambda-antureihin
Tiedot(X)
Moottoriajoneuvojen moottorikomponenttien tiivistykseen.
Kiinnittyy parhaiten kuivalle, puhtaalle ja pölyttömälle pinnalle. Vanha tiivistysaine on poistettava pinnalta kokonaan.
Väri | Musta |
Sisältö/tilavuus | 310 ml |
Kemiallinen perusta | Neutraalit silloittuneet oksiimipohjaiset silikonit |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -60 – 260 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Käyttöalueet | Vesipumput, Öljypumput, Etukansi, Nokka-akselin laakerin kansi, Termostaattikotelo, Öljypohjat, Vaihteistosuoja, Kattoluukku, Ovet |
Tiheys/ominaispaino | 1,25 g/cm³ |
Kalvonmuodostusaika vähint. | 5 min |
Kalvonmuodostusaika, edellytykset | 23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50% |
Kovettumisnopeus (täysin kovettunut) | 3 mm/vrk |
Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset | 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Shore A -kovuus | 30 |
Vetolujuus vähint. | 2,2 N/mm² |
Vetolujuus, edellytykset | DIN 53504 -standardin mukaisesti |
Lämmönjohtavuus λ | 0,2 J/(m*s*K) |
Lämmönjohtavuuden λ edellytykset | Standardin ASTM D-2214/70 mukaisesti |
Lämpölaajenemiskerroin | 0,0002 1/K |
Lämpölaajenemiskerroin, edellytykset | ASTM EB-31 -standardin mukaisesti |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus | 16 kV/mm |
Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus edellytykset | ASTM D-149 -standardin mukaisesti |
Suhteellinen läpäisevyys | 2,8 |
Suhteellisen läpäisevyyden edellytykset | 1 MHz, ASTM D-150 |
Häviökerroin | 0,002 |
Häviökerroin, edellytykset | 1 MHz, ASTM D-150 |
Ominaisvastus | 1000000000000 Ω/cm |
Ominaisvastuksen edellytykset | ASTM D-257 -standardin mukaisesti |