Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liimalukite ja tiiviste, anaerobinen liima ALL-IN-ONE

Yleistiivisteaine ALL-IN-ONE
ALL IN ONE LIIMA LUKITE JA TIIVISTE 50 G

Tuotenro 0893555050

EAN 4065233030930

-
Liimalukite ja tiiviste, anaerobinen liima ALL-IN-ONE

Tuotenro 0893555050
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
Keskivahva, anaerobisesti kovettuva tiksotrooppinen liima ja tiivistysaine

ALL IN ONE -ainetta voidaan käyttää kierrelukitteena tai putkitiivisteenä, laippojen ja koteloiden tiivistysaineena sekä laakereiden kiinnittämiseen tankoihin tai akseleihin.



Ominaisuudet


  • Voidaan irrottaa käsityökaluilla

  • Estää ruostumista ja korroosiota

  • Lämmönkestävyys enintään 150 °C

  • Kovettuu tasaisesti useille erilaisille metalleille, jopa ruostumattomalle teräkselle ja useimmille metallipinnoitetuille kiinnikkeille

  • Kestää hyvin liuottimia


ALL IN ONE täyttää seuraavat vaatimukset


  • NSF-luokka FDA P1, epäsuora elintarvikekosketus

  • ANSI-standardi 61, käyttö juomavesijärjestelmissä

  • DVGW-sertifiointi kaasuputkikäytölle (DIN EN 751-1)

  • KTW-hyväksyntä (juomaveden kanssa kosketuksissa olevat muovit)


Edut käytettäessä ruuvilukitteena


  • Estää tahattomat liikkeet, löystymisen ja vuodot

  • Sopii ruuvien, kalibrointiruuvien, mittarien ja kiinnittimien säätämiseen M80:een asti

  • Kestää tärinää

  • Käytetään halkeamien ja rakojen täyttämiseen


Edut käytettäessä putkitiivisteenä


  • Kaikkien metalliputkien liitosten ja kiinnikkeiden tiivistämiseen

  • Ei kutistu eikä tuki järjestelmiä

  • Tiiviste kestää tärinää ja iskuja

  • Tiivistää perinteisiltä kaasuilta ja nesteiltä

  • Tuote on saatavilla juomavesi- ja kaasuhyväksyntöjen kanssa

  • Estää korroosiota ja kiinni juuttumista

  • Tiivistää liitokset, joiden kierre on enintään 3 tuumaa, ja kestää jopa 150 °C:n lämpötilan


Edut käytettäessä tasotiivisteenä


  • Laippojen ja pintojen tiivistämiseen

  • Korvaa kiinteät tiivisteet – vähentää varastoja

  • Täyttää raot 0,5 mm:iin asti

  • Ei painumisvaikutuksia

  • Kestää korkeaa painetta kovettumisen jälkeen


Edut käytettäessä laakerilukitteena


  • Lieriömäisten liitososien kiinnitykseen

  • Vähentää tai poistaa kalliita työstötoimenpiteitä suurempien toleranssien vuoksi

  • Poistaa erityiset pintakäsittelyvaatimukset

  • Pidentää laitteen käyttöikää parantamalla rasituskestävyyttä ja korroosionkestävyyttä

  • Täyttää raot kokonaan ja varmistaa materiaalin täyden kosketuksen
Ohjeet

All-in-One kovettuu ilmattomassa/hapettomassa tilassa. Optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi osien on oltava kuivia ja puhtaita öljystä, liasta ja rasvasta. Lisää tuotetta riittävästi kaikkiin kiinnitettäviin osiin. Asenna osat paikoilleen ja kiristä ne heti.

Kemiallinen perusta

Dimetakryylihappoesteri

Väri

Keltainen fluoresoiva

Tiheys/ominaispaino

1,05 g/cm³

Viskositeetti 1 vähint./enint.

55000-80000 mPas

Raontäyttökyky enint.

0,50 mm

Leimahduspiste min.

100 °C

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.

15-30 min

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.

3 h-6 h

Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.

1-3 h

Irrotusmomentti vähint./enint.

10-20 Nm

Käsittelylämpötila vähint./enint.

-55 – 150 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / –5 - 35°C lämpötilassa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot