Liimapaino sinkittyä terästä (FE)
Liimapaino, teräs, ajoneuvoille
LIIMAPAINO TERÄS 12X5G
Tuotenro 083014 412
EAN 4045989708482
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Liimanauhat, matala malli
- Romuajoneuvoista annetun EU:n direktiivin 2000/53/EY vaatimusten mukainen
Vastaa EY-direktiiviä 2000/53/EY
Tiedot(X)
Rengaspainon paino | 5 g |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Pituus (kokonaispituus) | 150 mm |
Leveys | 19 mm |
Malli | Itseliimautuva/tarrakiinnitys |
Tuotteen paino | 60,000 g |