Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liimapaino, sinkki Auton alumiinivanteisiin

Sinkkiliimapaino, leikattava
LIIMAPAINO SINKKI 45GR

Tuotenro 0830014750

EAN 4056807844503

-
Liimapaino, sinkki Auton alumiinivanteisiin

Tuotenro 0830014750

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Leikattava

Jauhemaalattu. Varustettu tummalla teipillä, jonka lämmönkestävyys on enintään 180 °C.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Rengaspainon paino

45 g

Materiaali

Sinkki

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Soveltuu vannetyypille

Alumiini

Pituus (kokonaispituus)

130 mm

Leveys

19 mm

Väri

Hopeanharmaa

Lämmönkestävyys enint.

180 °C

Tuotteen paino

45,430 g

Vertailunumero

Franken Typ 93, Hofmann 365-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot