Liimapaino, sinkkiä Autoille
Liimapainot sinkki, henkilöauto rullassa
LIIMAPAINO SINKKI RULLASSA 5KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jauhemaalattu. Varustettu tummalla liimanauhalla, jonka lämmönkestävyys on enintään 180 °C
- Aikaa säästyy, koska yksittäisiä painoja ei tarvitse etsiä ja lajitella
- 1000 x 5 g palat (5 kg)
Tiedot(X)
Voidaan käyttää alumiinivanteiden kanssa.
Materiaali | Sinkki |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Soveltuu vannetyypille | Alumiini |
Leveys | 19 mm |
Korkeus | 4.0 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Tuotteen paino | 5210.500 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!