Liimapaino, teräs Auton alumiinivanteisiin
Teräsliimapaino, leikattava
LIIMAPAINO MUSTA 5G X 12 TERÄS
Tuotenro 083014 411
EAN 4045989464456
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei leikkuureunoja painon rungossa
Yksittäin irrotettavat painot
Jauhemaalattu
- Erinomainen korroosiosuojaus
- Saatavana hopeanharmaana ja mustana
Tiedot(X)
Rengaspainon paino | 60 g |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Soveltuu vannetyypille | Alumiini |
Pituus (kokonaispituus) | 153 mm |
Leveys | 19 mm |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 58,700 g |
Vertailunumero | Franken Typ 397 schwarz |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!