Liimapaino, teräs Henkilöautoihin
Liimapainot teräs henkilöauto, rullassa
LIIMAPAINO TERÄS RULLASSA 5KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Galvanoitu ja jauhemaalattu. Varustettu tummalla teipillä, jonka lämmönkestävyys on enintään 180 °C
- Aikaa säästyy, koska yksittäisiä painoja ei tarvitse etsiä ja lajitella
- 1000 x 5 g:n segmentit (5 kg)
Tiedot(X)
Voidaan käyttää alumiinivanteiden kanssa.
Rengaspainon paino | 5 g |
Materiaali | Teräs/muovi |
Pinta/pinnoite | Jauhemaalattu |
Soveltuu vannetyypille | Alumiini |
Pituus (kokonaispituus) | 12,75 m |
Leveys | 19 mm |
Korkeus | 3,8 mm |
Väri | Hopeanharmaa |
Lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Tuotteen paino | 5168 g |