Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liimapainot auton kevytmetallivanteisiin

Teräks. liimapaino rullassa, alum.vanteisiin, musta
LIIMAPAINO MUSTA 5KG

Tuotenro 083014 445

EAN 4099618245053

-
Liimapainot auton kevytmetallivanteisiin

Tuotenro 083014 445
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
1000 teräksistä liimapainoa rullassa, leikattava
  • Yksittäisiä painoja ei tarvitse etsiä ja lajitella

  • Tartuntakohdan (suojakalvon ulkonema) ansiosta suojakalvosta on helppo pitää kiinni ja yksittäiset painot on helppo irrottaa

  • Sinkitty, jauhemaalattu pinta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yleiskäyttöön kaikkiin kevytmetallivanteisiin

Rengaspainon paino

5 g

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Soveltuu vannetyypille

Alumiini

Pituus (kokonaispituus)

12,75 m

Leveys

19 mm

Korkeus

3,8 mm

Väri

Musta

Lämmönkestävyys enint.

180 °C

Malli

Rulla

Tuotteen paino

5000,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot