Liimaspray/sprayliima Power Plus
Sprayliima Power Plus
LIIMASPRAY POWER PLUS 400ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen lämmönkestävyys 110 °C:seen asti 1)
Pitkäkestoinen ja luja kiinnitys erilaisissa käyttökohteissa
Kuivuu nopeasti
Lyhyempi käsittelyaika, koska materiaalin jatkokäsittely voi tapahtua nopeammin
2 asentoon säädettävä suutinpää
- Vaaka- ja pystysuunta
- Suihkun leveys
- Erittäin joustava käyttää monissa eri tilanteissa optimaalisten säätö- ja käyttömahdollisuuksien ansiosta
Kovettuessaan muuttuu läpikuultavaksi
- Väritön liittäminen
- Ei värin tihkumista kovettuessaan läpikuultavaksi muuttuvan ohuen liimakerroksen vuoksi
1) Riippuen testausmenetelmästä
Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Soveltuu kankaan, polyeetteri-/polyesterisolumuovin, vaahtokumiprofiilien, eristysmateriaalien, kattoverhoilumateriaalin, nahan, huovan, pahvin liimaamiseen toisiinsa tai kumiin, metalliin (käsittelemätön, fosfatoitu, hehkutettu, pohjustettu ja maalattu, anodisoitu), puumateriaaleihin tai polyesterimateriaaleihin. Soveltuu myös PE-kalvon liimaamiseen (kuten esimerkiksi auton ovien sisäpuolella käytettävät roiskevesikalvot). Sprayliimaa voidaan käyttää myös viimeistelyyn ja verhoiluihin (auton kattoverhoilut).
Puhdista liimattavat pinnat huolellisesti ja suihkuta liima niille. Suihkuta imukykyisille pinnoille, kunnes tuote ei enää imeydy Suihkutusetäisyyden on oltava noin 15-25 cm. Anna haihtua 5-15 minuutin ajan (lämpötilan, materiaalin ja käyttökohteen mukaan) ja liitä.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Kemiallinen perusta | Synteettinen kumi |
Väri | Läpinäkyvä |
Tiheys/ominaispaino | 0,85 g/ml |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 30 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – +110 °C |
Leimahduspiste vähint. | -24 °C |
Haihdutusaika vähint./enint. | 5 min-15 min |
Suihkutusetäisyys vähint./enint. | 15-25 cm |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Sisällön paino | 288 g |
Vetoleikkauslujuus vähint. | 0.26 N/mm² |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!