Liimaton Elast-laastari, lateksiton Kaikille haavoille ja viilloille
Liimaton laastari, Elast, lateksiton, beige
LIIMATON LAASTARI ELAST 6CM X 4,5M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voidaan poistaa täysin ilman jäämiä, ei tartu ihoon, hiuksiin tai haavoihin
Itseliimautuva (tarttuu vain itseensä)
Tarttuvuus erinomainen myös märällä, rasvaisella ja likaisella iholla
Imukykyinen, sitoo verta
Erittäin joustava
Hyvä liikkumisvapaus
Hellävarainen iholle
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 1 KPL |
Laastarin pituus | 450 cm |
Laastarin leveys | 6 cm |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 60 Kuukautta / 15 - 25°C lämpötilassa |
Paksuus | 1,9 mm |
Lateksi - vapaa | Kyllä |
Väri | Beige |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!