Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liimaton laastari Soft

Liimaton laastari SOFT beige
LAASTARI SOFT BEIGE 6CM X 2M 51011019

Tuotenro 9501010511

EAN 7310610027988

-
Liimaton laastari Soft

Tuotenro 9501010511
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
Suojaa tahokkaasti pieniä haavoja tarttumatta ihoon. Joustava ja vedenkestävä materiaali tarjoaa miellyttävän ja pitkäkestoisen suojan arjen haavoihin.

Liimaton laastari on tiiviisti istuva ja joustava suoja kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy paikallaan jopa vedessä. Laastari on helppo asettaa vaurioituneen alueen ympärille ja se tarjoaa riittävästi suojaa erilaisiin tilanteisiin. Kätevä ja turvallinen laastari on miellyttävä ja joustava suoja, joka ei hankaa tai kiristä.



  • Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin

  • Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä

  • 6 cm x 2 m

Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.

Huomautus

Valmistajan tuotekoodi REF 51011019

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

1 KPL

Laastarin pituus

200 cm

Laastarin leveys

6 cm

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

5 Vuotta / kuivassa, huoneenlämmössä

Lateksi - vapaa

Kyllä

Väri

Beige

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot