Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liimaton laastari Soft

Liimaton laastari SOFT musta
LAASTARI SOFT MUSTA 6CM X 4,5M 51011021

Tuotenro 9501010510

EAN 7310610028008

-
Liimaton laastari Soft

Tuotenro 9501010510
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
SOFT Musta liimaton laastari tarjoaa joustavan ja tiiviisti istuvan suojan pieniin haavoihin. Ainutlaatuinen materiaali ei tartu ihoon tai ihokarvoihin, ja kestää jopa vedessä. Helppo käyttää ja tarjoaa luotettavaa suojaa ilman epämukavuutta.

Liimaton laastari SOFT musta on tiiviisti istuva ja joustava side, joka sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy jopa vedessä. Kätevän koon (6 cm x 4,5 m) ansiosta voit helposti katkaista sopivan palan ja kiinnittää sen vaurioituneen alueen ympärille. Tämä liimatonta laastaria on helppo käyttää ja se tarjoaa luotettavaa suojaa haavoille ilman epämukavuutta.



  • Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin

  • Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä

  • 6 cm x 4,5 m

Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.

Huomautus

Valmistajan tuotekoodi REF 51011021

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

1 KPL

Laastarin pituus

450 cm

Laastarin leveys

6 cm

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

5 Vuotta / kuivassa, huoneenlämmössä

Lateksi - vapaa

Kyllä

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot