Liimaton laastari Soft
Liimaton laastari SOFT sininen
LIIMATON LAASTARI SOFT 6CMX2M 51011011
Tuotenro 089951237
EAN 7310610017392
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Liimaton laastari SOFT sininen on tiiviisti istuva ja joustava side, joka sopii kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Sen ainutlaatuinen materiaali ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin, ja se pysyy jopa vedessä. Kätevän koon ansiosta se on helppo katkaista sopivaksi palaksi ja kiinnittää vaurioituneen alueen ympärille, tarjoten käyttäjälle mukavuutta ja turvallisuutta.
- Tiiviisti istuva, joustava side soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin
- Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai ihokarvoihin ja pysyy jopa vedessä
- 6 cm x 2 m
Käyttö: katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille.
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 1 KPL |
Laastarin pituus | 2 m |
Laastarin leveys | 6 cm |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 60 Kuukautta / 15 - 25°C lämpötilassa |
Lateksi - vapaa | Kyllä |
Väri | Sininen |